Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Récupérateur d'huile par aspiration 80L
Récupérateur d'huile par aspiration 80L - 1
Récupérateur d'huile par aspiration 80L - 2
Récupérateur d'huile par aspiration 80L - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Récupérateur d'huile par aspiration 80L

Permet de récupérer l'huile moteur par aspiration ou par gravité.
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
Livré avec un jeu de 6 sondes


Intervention sur la plupart des véhicules


Bocal transparent gradué


Permet de vérifier la quantité et la qualité de l'huile


Grande mobilité


4 roues, 2 fixes et 2 pivotantes


Récupérateur d'huile par gravitation


Avec mât téléscopique + une grille pour récupérer le joint


Poignée de manutention


Jauge de niveau d'huile de la cuve principale


Vidange de la cuve par air comprimé

Contacter le SAV avant tout retour au : +33 388 64 54 21

1 an garantie