Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Récupérateur d'huile 70L
Récupérateur d'huile 70L - 1
Récupérateur d'huile 70L - 2
Récupérateur d'huile 70L - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Récupérateur d'huile 70L

Parfaitement adapté aux vidanges des véhicules légers et utilitaires.
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
  • La cuve de conception robuste dispose d'une épaisseur de tôle de 2,5 mm : ce récupérateur est parfaitement adapté à un usage professionnel quotidien.

  • Le seul liquide qu'on peut déverser est l'huile moteur de vidange (selon la directive 9723/CE (PED)).

  • Dispose d'un contrôle visuel du niveau d'huile usagée : permet de savoir à quel moment vidanger la cuve et évite tous les risques de débordement.

  • Le bac de récupération rectangulaire est réglable en hauteur et est muni d'une grille perforée .

  • Livré avec un plateau porte outils : pratique pour y déposer les clés et joints de vidanges.

  • Equipé d'une soupape de sécurité : évite tous les risques d'incidents lors de la vidange de la cuve.

  • Muni de 4 roues stables dont 2 directrices : garantissent des déplacements aisés du récupérateur.

Agrément CE : conforme aux exigences les plus strictes en vigueur.