Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mètre à branches
Règle pliante de qualité supérieure renforcée en fibre de verre pour les tâches les plus exigeantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Polyamide renforcé de fibre de verre
Traitée anti-rayure et particulièrement rigide, résiste également à l'eau et aux produits chimiques
Graduation noire en retrait avec incréments de 1 mm
Pas d'usure des chiffres ou de l'échelle
Décimales en rouge en relief
Facile à lire
Verrouillage d'articulation à 90°
Joints avec tige à ressort pour une tension uniforme
Lecture possible des deux côtés grâce à une échelle graduée à l'envers
Règle conforme à la classe de précision CEE 3
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!