Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglette lumineuse à LED 12 V SMD 3528
Réglette lumineuse à LED 12 V SMD 3528 - 1
Réglette lumineuse à LED 12 V SMD 3528 - 2
Réglette lumineuse à LED 12 V SMD 3528 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED 12 V SMD 3528

à coller

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Réglette lumineuse à LED universelle, équipée de 300 LED (4,8 W/m)

  • Disponible en trois couleurs claires : blanc chaud, blanc froid et bleu

  • Avec ligne de raccordement soudée de 2 000 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !