Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglette lumineuse à LED FLB-24-25
Réglette lumineuse à LED FLB-24-25 - 1
Réglette lumineuse à LED FLB-24-25 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED FLB-24-25

à coller

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Réglette lumineuse à LED très performante avec une efficacité lumineuse élevée utilisant seulement 4,3 W de puissance par mètre

  • Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)

  • Avec une ligne de raccordement de 2000 mm soudée aux deux extrémités, rouleau de 50 m sans ligne de raccordement

  • Utilisable jusqu'à une longueur de bande de 11 m

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !