Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-26
Très petite réglette lumineuse à LED à moulage flexible pour un placement dans une encoche, assure un éclairage homogène
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglette à LED flexible
- Intensité lumineuse homogène
- Sens de courbure sur la surface
- Profondeur d'installation très peu profonde
- Dimensions de rainure de seulement 3,2 x 5 mm, ce qui permet d'insérer la bande dans des évidements des deux côtés d'un séparateur central d'armoire de 16 mm
- Avec un câble de raccordement des deux côtés
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!