Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-27
Pour placement dans l'encoche, avec lumière de surface homogène
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage facile dans une rainure de 3,4 mm de largeur et de 7 mm de profondeur
- Rayon de courbure minimal de 30 mm seulement
- Eclairage de surface homogène, aucun point lumineux visible
- Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
- La réglette lumineuse peut être raccourcie à n'importe quelle longueur (aucune longueur de section fixe)
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!