Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-29
Réglette lumineuse extrêmement étroite qui crée une bande lumineuse continue sans point lumineux visible, fixation adhésive
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglette lumineuse très étroite de seulement 4 mm de largeur
- Intensité lumineuse homogène
- Aucun point lumineux visible
- Peut être coupé par incréments de 50 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!