Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglette lumineuse à LED FLB-24-43
Réglette lumineuse à LED FLB-24-43 - 1
Réglette lumineuse à LED FLB-24-43 - 2
Réglette lumineuse à LED FLB-24-43 - 3
Réglette lumineuse à LED FLB-24-43 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED FLB-24-43

Réglette lumineuse à LED autocollante pratique en plastique avec ligne de raccordement

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Réglette lumineuse à LED à coller universelle, équipée de 600 LED (14 W/m)

  • Revêtement en silicone avec degré de protection IP66, ce qui signifie que la bande peut également être utilisée à l'extérieur

  • Disponible en blanc extra-chaud (2700 K), blanc neutre (4000 K) et blanc froid (6500 K)

  • Avec ligne de raccordement de 2000 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !