Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglette lumineuse à LED FLB-24-44
Réglette lumineuse à LED FLB-24-44 - 1
Réglette lumineuse à LED FLB-24-44 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED FLB-24-44

A coller

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Réglette lumineuse à LED très performante avec une efficacité lumineuse élevée utilisant seulement 4 W de puissance par mètre

  • Le câble de commande (voir accessoires) peut être utilisé pour basculer entre les couleurs de lumière blanc extra-chaud (2700 K) et blanc neutre (4000 K)

  • Avec une ligne de raccordement de 2000 mm soudée aux deux extrémités, rouleau de 50 m sans ligne de raccordement

  • Utilisable jusqu'à une longueur de bande de 18 m

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !