Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-47
Réglette lumineuse à LED autocollante pratique en plastique avec ligne de raccordement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglette lumineuse à LED universelle pour collage
- Revêtement en silicone avec degré de protection IP66, ce qui signifie que la bande peut également être utilisée à l'extérieur
- La couleur de la lumière peut être réglée à l'aide des commandes EASYLUX
- Avec ligne de raccordement de 2 000 mm
- Comprend des capuchons et du silicone pour sceller lorsque le ruban est raccourci
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!