Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse à LED FLB-24-48
Adhésif, avec éclairage de surface homogène
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Intensité lumineuse homogène
- Aucun point lumineux visible
- La couleur de la lumière peut être réglée à l'aide des commandes EASYLUX
- La bande peut être raccourcie par sections de 25 mm
- Utilisable jusqu'à une longueur de bande de 6 m
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!