Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglette lumineuse à LED très performante avec une efficacité lumineuse élevée utilisant 9,8 W de puissance par mètre
- La couleur de la lumière peut être réglée à l'aide des commandes EASYLUX
- La bande peut être coupée par sections de 35,7 mm
- Avec un câble de raccordement de 2000 mm soudé aux deux extrémités, rouleau de 50 m sans câble de raccordement
- Utilisable jusqu'à une longueur de bande de 7,3 m
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!