Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse LED FLB-24-53 RVB
Pour le placement dans l'encoche, avec éclairage de surface homogène et changement de couleur RVB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Installation facile dans une rainure fraisée 10x10 mm
- Eclairage de surface homogène, aucun point lumineux visible
- La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 50 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!