Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglette lumineuse à LED FLB-24-56-RGB
Réglette lumineuse à LED FLB-24-56-RGB - 1
Réglette lumineuse à LED FLB-24-56-RGB - 2
Réglette lumineuse à LED FLB-24-56-RGB - 3
Réglette lumineuse à LED FLB-24-56-RGB - 4
Réglette lumineuse à LED FLB-24-56-RGB - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglette lumineuse à LED FLB-24-56-RGB

Pour le placement dans l'encoche, avec éclairage de surface homogène et changement de couleur RVB
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
  • Montage facile dans une rainure de 6,5 mm de largeur et de 11 mm de profondeur

  • Rayon de courbure minimal de 25 mm seulement

  • Eclairage de surface homogène, sans point de lumière visible

  • La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 41,67 mm, des points de séparation appropriés sont marqués sur les côtés

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !