Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réglette lumineuse LED FLB-24-59 RGBW
Adhésive, avec éclairage de surface homogène et changement de couleur RVB, livrée avec des LED blanches supplémentaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Eclairage homogène, sans point de lumière visible
- La bande LED contient des LED RVB ainsi que des LED blanc chaud (2700 K) et blanc froid (6500 K) et peut être contrôlée via le contrôleur EASYLUX 24V-3
- La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 41,6 mm
- Avec câble de raccordement de 2000 mm soudé aux deux extrémités
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!