Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Régulateur de pression Avec dispositif de protection contre les ruptures de flexibles intégré

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Régulateur de pression Avec dispositif de protection contre les ruptures de flexibles intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Utilisé spécialement pour les travaux de soudage

  • Réglable en continu de 1,0 à 4,0 bar

  • Le raccord rotatif évite la torsion du flexible

  • Raccord : DIN/combinaison x filetage à gauche R 3/8 pouce

  • Débit : 12 kg/h
Article ni repris, ni échangé.