Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Applications extérieures
- Mise en œuvre simple et rapide, Répare + Etanche est le produit idéal pour les réparations provisoires
- Produit fluide lors de la pulvérisation, il pénètre facilement dans les fissures
- Tixothrope, ne coule pas
- Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment, même légèrement humides
- Séchage rapide, efficacité immédiate
- Apporte une protection des matériaux traités contre l’humidité et la corrosion
- Forme un film de protection souple et résistant
- Ponçage et mise en peinture possible après séchage complet (essais préalable conseillé)
- Teinte translucide discrète pour une finition propre
Utilisation en extérieur uniquement. N’adhère pas sur surfaces gelées. Ne pas appliquer sur surfaces vernies, enduites ou laquées. Laisser sécher 48 h. avant ponçage ou mise en peinture. Ne pas mettre en contact avec l’eau potable ou les aliments. Résistance faible face aux produits chimiques agressifs et aux hydrocarbures. Ne pas appliquer sur surfaces chaudes. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Produit spécialement élaboré pour toitures, gouttières, terrasses, bassins, citernes, bâches, stores, pylones, charpentes métalliques, châssis d’engins de TP ou agricoles, etc. Convient sur les surfaces telles que bois, métal, plastiques, béton, brique, pierre, tissus, etc.
Pour une adhérence optimale, veillez à ce que les surfaces soient propres, dépoussiérées, exemptes de graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du produit. Secouer énergiquement l’aérosol avant utilisation. Pulvériser à une distance de 20 à 30 cm du support à protéger. Laisser sécher entre chaque couche. Appliquer plusieurs couches croisées plutôt qu’une seule de forte épaisseur. Purger la buse après chaque utilisation, aérosol tête basse. Nettoyage du surplus encore frais à l’aide d’un solvant adapté. Seul une action mécanique pourra enlever le produit sec.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!