Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réservoir attenant double débit 3D
Réservoir attenant double débit 3D - 1
Réservoir attenant double débit 3D - 2
Réservoir attenant double débit 3D - 3
Réservoir attenant double débit 3D - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réservoir attenant double débit 3D

Réservoir simple et rapide à mettre en place avec chasse à double débit
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
Réservoir universel à alimentation en eau 3D :


  • réglage du raccord de l'alimentation à 360°

  • réglage possible en profondeur jusqu'à 100 mm

  • pas de modification de l'arrivée d'eau

  • pas de soudure

Economie d'eau :


  • réservoir à double débit 3 ou 6 litres

  • Couvercle arrondi empêchant de poser une cigarette dessus

  • Isolé contre la condensation et le bruit

  • Equipé d'un robinet flotteur très silencieux

Fixations universelles :


  • attaches Express à entraxe réglable pour fixation sur cuvette simple et rapide

  • réglables de 140 à 235 mm

  • avec système de butée dorsale réglable en profondeur pour combler l'espace mur-réservoir jusqu'à 60 mm

  • Belle finition avec aspect céramique

  • Réservoir respectant parfaitement les normes sanitaires françaises en vigueur