Résine pour pare-brise : évitez un remplacement et roulez en toute sécurité
Un projectile qui finit sa course sur votre véhicule, un impact imprévu et votre pare-brise peut être considérablement fragilisé par des fissures. Lorsque sa solidité générale n’est plus assurée et que le confort du conducteur est mise à mal, une réparation du pare-brise s’impose ! La résine pour pare-brise Würth fait partie des solutions les plus pratiques pour agir rapidement, soit avant que l’impact ou la fissure ne s’étendent davantage.
Des résines pour pare brise efficaces et faciles à prendre en main
Conçus pour répondre aux situations d’urgence, les résines de réparation de pare-brise Würth permettent de réparer tous les dommages mineurs que peuvent subir les pare-brise. Complets et synonymes de la plus grande rapidité d’exécution, ils permettent de prendre facilement en charge :
- les impacts et fissures en forme d’étoile,
- les impacts de forme circulaire,
- et enfin, les impacts en forme d'œil de bœuf.
Les produits présentés dans le catalogue Würth permettent d’éviter la propagation des fissures et des impacts et participent ainsi à l’entretien de votre pare-brise et de votre voiture, à condition bien entendu que ces dommages ne soient pas trop étendus. Dans ce cas, un remplacement total du pare-brise sera vivement conseillé pour votre confort au moment de conduire votre véhicule, mais également pour votre sécurité.
Choisir votre résine pour pare-brise
Une résine pour pare-brise s’applique sur une vitre propre et sèche, condition sine qua non pour retrouver un pare-brise bien étanche et surtout, bien solide. Dans sa volonté de répondre à tous les besoins, Würth propose des résines de réparation mais également des résines de finition afin de vous garantir le meilleur résultat. Néanmoins, pour étanchéifier au mieux les éclats présents sur le vitrage de votre véhicule, quelques critères de sélection doivent être observés.
Pour être certain de faire le meilleur choix, vous devrez notamment prendre garde :
- à la base chimique de votre résine pour pare-brise: acrylate d'uréthane, méthacrylate, polymère,
- à son point d’éclair minimal : de 92 à 102 °C,
- et à sa densité : jusqu’à 1,122 g/cm³.
Würth vous propose également de faire votre choix en fonction du poids net de votre résine de réparation (0,4 à 2 g), de son contenu (1,5 à 2 ml). Des caractéristiques plus secondaires, comme l’odeur de la résine ou la couleur du produit pourront vous permettre d’affiner votre choix pour obtenir la réparation de votre vitre de la meilleure qualité qu’il soit. Choisissez donc le kit de réparation de pare-brise le plus adapté à l’impact ou à la fissure présent sur votre véhicule pour ne pas qu’en conduisant, votre champ de vision ne soit dérangé par un effet indésirable.