Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 1
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 2
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 3
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 4
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Résine silicone de réparation intérieur/extérieur

Pour les réparations simples de petites et grandes surfaces, aussi bien en intérieur qu'en extérieur
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
A base de silicone


  • Préserve l'élasticité à long terme même en cas de conditions météorologiques extrêmes, ne s'effrite pas

  • Résistant aux UV et aux intempéries

  • Sans solvant


Scellement des fissures


Une épaisseur de 2-3 mm est obtenue en une seule couche.



Facile à appliquer


Peut être appliquée avec un pinceau, un rouleau à poils ras ou une truelle.



Nettoyage facile


Les mains, les vêtements, les outils et les zones environnantes sales peuvent être nettoyés à l'eau.



Compatible avec le bitume

Indication

Ne convient pas à une zone continuellement exposée à l'eau (par ex., fontaines, citernes) ou en immersion permanente.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.