Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban autocollant antidérapant
Ruban autocollant antidérapant - 1
Ruban autocollant antidérapant - 2
Ruban autocollant antidérapant - 3
Ruban autocollant antidérapant - 4
Ruban autocollant antidérapant - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban autocollant antidérapant

Une surface antidérapante polyvalente assure de manière fiable un appui sûr et empêche efficacement les glissades et les chutes

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Les sols lisses, mouillés ou huileux peuvent provoquer des chutes et des accidents graves


  • Revêtement antidérapant pour sols propres et antidérapants

  • Investissement pour la sécurité des employés, des clients et des visiteurs


Facile à utiliser


  • Application simple, rapide et propre, sans connaissances spécialisées requises

  • Durable et résistant à l'abrasion

  • Autocollant

  • Nettoyage facile


Grains à base de minéraux antidérapants


  • Incrustés dans un polymère durable et robuste collé avec un film en polyester robuste indéformable

  • Indice antidérapant R13 conformément à la norme DIN EN 16165:2023-02
Indication

Attention : Le collage optimal du film est atteint au bout de 48 heures environ. En attendant, ne pas essayer de coller quoi que ce soit ni d'exposer le film texturé collé à des contraintes majeures (portiques de lavage, jets de vapeur, etc.).

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur nos essais et notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations techniques et des conseils, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.