Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ridoirs

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Ridoirs

Des ridoirs pour régler la tension des câbles et des tirants

Le ridoir est un dispositif utilisé pour ajuster la tension d'un câble ou d'un tirant. Soucieux d'équiper les professionnels avec des accessoires de qualité, Würth a développé sa propre gamme de ridoirs en Inox A4, disponibles dans de nombreux formats et reconnus pour leur solidité. Nos différents modèles vous permettront d'effectuer vos réglages avec la plus grande précision.

 

Des tendeurs destinés aux garde-corps, toiles tendues et voiliers

Assimilable à un tendeur, le ridoir inox A4 permet de fixer un câble à un élément fixe, puis d'étirer ce câble jusqu'à qu'il atteigne la tension adéquate. Ce système, généralement constitué d'un cylindre traversé par deux tiges filetées à pas inversés, est employé dans des domaines variés tels que la construction, la décoration et le nautisme. Le ridoir permet en effet :

  • de mettre en place des garde-corps et autres rambardes
  • d'installer des toiles tendues dans les jardins, terrasses et intérieurs
  • de maintenir des haubans et filières de voiliers, etc.

Ridoir à chape fixe, ridoir ouvert, ridoir fourche, etc.

Würth a mis au point un large éventail de ridoirs inox A4, pour répondre à l'ensemble de vos impératifs techniques ou esthétiques, et chaque modèle se décline dans de multiples formats. Généralement, plus le diamètre du filetage est important, plus la charge de rupture du ridoir est élevée – autrement dit, plus le ridoir est résistant. Professionnels, faites votre choix parmi ces différentes combinaisons :

  • les ridoirs à chape articulée (qui offrent davantage de flexibilité) ou à chape fixe
  • les ridoirs à cage ouverte (qui laissent apparaître leur mécanisme) ou fermée
  • les ridoirs fourche ou genouillère, etc.

Des ridoirs solides, qui vous assurent des mises en tension précises

Habituellement composés d'acier inoxydable A4, les ridoirs Würth ont l'avantage d'être très résistants. Pour autant, veuillez notez qu'ils n'ont pas été conçus pour servir d'élingues, d'équipements de levage ou de porteurs de charges. Pour résumer, on peut dire de la majorité de nos ridoirs :

  • qu'ils sont particulièrement solides et durables
  • qu'ils sont dotés d'un filetage métrique (le plus employé dans l'industrie et le bâtiment), compatible avec la plupart des filetages existant
  • qu'ils vous permettent d'effectuer des réglages extrêmement précis, pour une mise en tension sur mesure du câble métallique, du cordage ou du tirant.
Profitez également de nos autres gammes de produits associés au cablâge : ManillesGoupilleSerre-câbleTendeurs...