Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle à tête bombée pias®
Rivet aveugle à tête bombée pias<SUP>®</SUP> - 1
Rivet aveugle à tête bombée pias<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle à tête bombée pias®

Corps : Aluminium. Tige : Acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Perçage et rivetage en une seule opération

  • Plage de rivetage spécifique

  • Gain de temps de 80 %

  • Pointe de perçage en acier trempé de haute qualité pour un positionnement précis sans perçage central. Peut être utilisé avec les aciers jusqu'à S 355

  • Tête de fermeture propre et sécurisée

  • Verrouillage fiable de la tige du rivet

  • Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante

  • Assemblage riveté, résistant aux chocs et imperméable aux projections d'eau
Indication

La mise en œuvre nécessite un outil de rivetage et un embout spécifique.