Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle ISO 16585 inox A2/C1 DIN EN ISO 16585
Rivet aveugle ISO 16585 inox A2/C1 DIN EN ISO 16585 - 1
Rivet aveugle ISO 16585 inox A2/C1 DIN EN ISO 16585 - 2
Rivet aveugle ISO 16585 inox A2/C1 DIN EN ISO 16585 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle ISO 16585 inox A2/C1 DIN EN ISO 16585

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
  • Manchon : Acier inoxydable

  • Tige : Acier inoxydable
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 16585 doivent être respectées.