Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle ISO 15977 tête plate aluminium/acier
Rivet aveugle ISO 15977 tête plate aluminium/acier - 1
Rivet aveugle ISO 15977 tête plate aluminium/acier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle ISO 15977 tête plate aluminium/acier

Lire la description de l'article

Disponible en 73 versions
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
  • "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)

  • Corps : Aluminium AlMg 2,5

  • Tige : Acier zingué (A2K)
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15977-L doivent être respectées.

Forces de traction et de cisaillement conformes à la norme ISO 15977 classe L