Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle ISO 15977 tête plate ISO 15977, tête bombée, aluminium/acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)
- Corps : Aluminium AlMg 2,5
- Tige : Acier zingué (A2K)
Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15977-L doivent être respectées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!