Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle étanche couleur alu/acier, tête plate
Rivet aveugle étanche
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Qu'il est étanche à l'air et à l'eau
- Qu'il n'y a aucun risque de corrosion du clou.
Les rivets étanches ont la particularité de retenir la tête du clou à l'intérieur du corps une fois le sertissage réalisé. Ils sont donc utilisés afin de riveter des assemblages qui doivent être étanches à l'eau.
Pour assurer une parfaite étanchéité à l'eau et à la pression, il est nécessaire d'ajouter un joint torique.
Destiné aux applications qui doivent être parfaitement étanches à l'eau ou à la pression. Les rivets étanches sont particulièrement bien adaptés aux domaines de l'automobile ou de l'aéronautique.
1. Mesurer l’épaisseur à sertir.
2. Percer le trou en utilisant le bon diamètre de perçage (précisé sur la fiche produit du rivet utilisé).
3. Introduire le corps du rivet dans le trou percé.
4. Introduire le clou du rivet dans la pince à riveter.
5. Actionner plusieurs fois la pince jusqu’à ce que le clou se casse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!