Qu'est-ce qu'un rivet aveugle pétale ?
Les
rivets aveugles pétale sont des éléments de fixation qui permettent d'assembler des matériaux de façon permanente et étanche. Ils se caractérisent par une large expansion du corps du rivet, qui forme une sorte de fleur ou d'étoile à l'arrière de la pièce à riveter. Cette forme assure une bonne répartition de la charge et évite le glissement ou le déchirement du matériau. La gamme de rivets aveugles pétale proposée par Würth comprend plusieurs modèles adaptés à différents besoins et applications. Vous pouvez les retrouver sous d'autres appellations comme rivet POP fleur ou encore rivet aveugle étoile.
On trouve notamment des rivets universels en aluminium, avec une tête ronde ou plate, disponibles en plusieurs diamètres et longueurs. Ces rivets sont faciles à poser avec une
pince à riveter standard et conviennent pour des matériaux comme le bois, le plastique ou le métal. Würth propose également des rivets pétale en aluminium avec une finition colorée, en noir ou en bleu, pour un aspect esthétique et discret. Ces rivets ont une tête plate et sont idéaux pour des applications décoratives ou de signalisation. Ils respectent les normes de qualité Würth.