Qu'est-ce qu'un rivet aveugle à tête large ? Quelles sont ses caractéristiques et domaines d'application courants ?
Un rivet aveugle POP à tête large est un type de rivet qui se caractérise par une tête plus large que les rivets standards. Cette conception permet une répartition plus uniforme de la pression sur la surface de fixation, ce qui est particulièrement utile pour les matériaux plus fragiles ou les surfaces plus larges qui nécessitent une plus grande surface de contact pour éviter les déformations ou les dommages.
Caractéristiques
- Matériaux : Les rivets aveugles à tête large sont souvent fabriqués en aluminium pour le manchon et en acier zingué pour la tige. Cette combinaison offre un bon équilibre entre légèreté et résistance.
- Dimensions : Par exemple, un modèle courant peut avoir un diamètre de tête de 16 mm et une hauteur de tête de 2,5 mm, avec un diamètre de perçage recommandé entre 4,9 et 5,1 mm.
- Normes : Ces rivets peuvent être conformes à des normes telles que WN 915/936/944, qui spécifient les dimensions et les matériaux utilisés.
Domaines d'application courants
Les rivets aveugles POP à tête large sont largement utilisés dans divers domaines :
- Construction et BTP : Pour fixer des panneaux ou des matériaux de revêtement où une large surface de contact est nécessaire pour éviter les dommages.
- Industrie automobile : Utilisés pour assembler des pièces qui nécessitent une fixation solide sans risque de déformation.
- Aéronautique : En raison de leur légèreté et de leur capacité à répartir la charge, ils sont utilisés dans la fixation de panneaux et d'autres composants structurels.
- Électronique : Pour assembler des boîtiers ou des composants qui nécessitent une fixation sécurisée sans endommager le matériau.
Ces caractéristiques et applications font des rivets aveugles à tête large un choix polyvalent pour de nombreuses industries nécessitant des fixations fiables et durables.