Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué - 1
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué

Manchon : Aluminium AlMg 2.5 ; bout pilote : Acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 49 versions
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
  • Assemblage riveté de qualité supérieure

  • Raccordement propre et sécurisé

  • Verrouillage fiable et breveté de la tige du rivet

  • Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante

  • Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau

  • Le manchon de rivet ne s'arrache pas lorsqu'il est soumis à une plage de serrage nominale basse