Rivet aveugle à tête plate, un élément de fixation fondamental
Les rivets aveugles à tête plate sont des pièces métalliques qui sont utilisés pour les opérations de fixation et d’assemblage. Ils sont composés de deux principaux éléments : le corps en acier ou alu de forme cylindrique, ainsi que la tige (clou) également en acier ou alu.
Cette pièce d’assemblage se décline en plusieurs familles dont :
Le rivet standard est le type de fixation permanente le plus souvent utilisé dans les assemblages permanents de matériaux métalliques ou non lorsque l’opérateur n’a accès seulement qu’à un seul côté des éléments à assembler.
Les rivets multi-serrage ont l’avantage de s’adapter à différentes épaisseurs à sertir. Ils constituent ainsi le moyen idéal de réduire le nombre de références de rivets à garder en stock et de sertir les trous mal percés.
De plus, une fois le rivetage réalisé, la tête du clou est conservée ce qui rend le rivet étanche au ruissellement d’eau. Cependant, ce type de rivet présente des résistances mécaniques légèrement inférieures à celles du rivet standard.
Toutes les pièces de fixation fabriquées par Würth sont dédiées à l’usage professionnel. Leur qualité est garantie par leur résistance au cisaillement, leur robustesse, leur adaptation aux grandes contraintes thermiques et leur longévité.
Découvrez également nos gammes de produits associés et nécessaire à l’application de ces pièces de fixation : pinces à rivet et pinces à rivet équipés de levier.
Conseils pour bien choisir son rivet aveugle à tête plate
Pour être sûr que votre rivet soit adapté à l’usage que vous lui réservez, vous devez bien étudier ses caractéristiques techniques :
- Diamètre nominal (2,4 x 6 mm pour les plus petites pièces, 6 400 x 12 000 mm pour les plus grandes),
- Diamètre de perçage (taille du trou dans lequel vous pourrez loger votre rivet),
- Plage de serrage (profondeur de serrage maximale)
- Diamètre de la tête (1 à 13,4 mm)
- Hauteur de tête (0,7 à 8 mm)
- Charge de rupture qui indique quelle pression peut supporter vos rivets aveugles
- Matière (alu ou acier zingué) et finition du manchon (anodisé, brut, zingué).
Une question ? Contactez nos conseillers directement en ligne. Ils sauront vous guider et vous aider à trouver les pièces de fixation qu’il vous faut.