Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 1
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 2
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 3
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 4
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 5
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué

Manchon : Acier zingué (A2K) ; tige : Acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Assemblage à haute résistance


  • Précontrainte élevée

  • Verrouillage par déformation et par friction

  • Entièrement anti-vibrations

  • Excellente résistance à la fatigue

  • Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des raccords pour les charges les plus élevées.

  • Tige de rivet captive (verrouillage mécanique)

  • Remplissage sécurisé du trou de perçage, hermétique et protégé contre les projections d'eau

  • Large plage de serrage

  • Mise en œuvre rapide et à qualité constante en utilisant une riveteuse pneumatique.