Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet cache
Rivet aveugle éclaté ALU/ACIER tête plate + cache plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les rivets éclatés permettent de sertir des matériaux tendres ou vulnérables (exemple : plaques d'immatriculation) grâce à leur ouverture en forme de parapluie à 4 branches qui assure une excellente répartition de la charge de serrage.
La tête du clou est perdable, ce qui permet d'avoir un passage d'air.
Attention cependant aux applications dans lesquelles cette tête ne peut pas être récupérée par l'opérateur : le bruit du métal qui tinte peut se faire entendre en cas de vibrations.
Livré avec les caches en plastique CAP 4. Plusieurs RAL disponibles.
Convient pour tous types de plaques.
Rivet destiné à la fixation de plaque d'immatriculation avec cache plastique de couleur
2. Percer le trou en utilisant le bon diamètre de perçage (précisé dans les informations techniques).
3. Introduire le corps du rivet dans le trou percé.
4. Introduire le clou du rivet dans la pince à riveter.
5. Actionner plusieurs fois la pince jusqu'à ce que le clou se casse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!