Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Riveteuse rivets aveugles pneumatique DBZ 171

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Riveteuse rivets aveugles pneumatique DBZ 171

Machine oléopneumatique (huile hydraulique + air comprimé) adaptée pour la pose de rivets de structure
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
  • Corps en ABS

  • Equipé d'un récupérateur de clous et d'un raccord orientable 360° avec embout à barbe 3/8

  • Possibilité d'adapter un raccord 1/4 gaz

  • Avec molette de régulation d'air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions

  • Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets posés

  • Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d'huile hydraulique
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

Veuillez utiliser de l'huile hydraulique identique à Shell Telas T17

1 an garantie