Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Riveteuse rivets tubulaires pneumatique DEZ 45
Machine oléopneumatique (huile hydraulique + air comprimé) spécifique à la pose de rivets tubulaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4365208.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- La riveteuse permet le sertissage des inserts Aluminium, Acier et Inox M 4 à M 12
- Joints à haute résistance qui permet d’éviter les fuites d’huile
- Raccord orientable 360° avec embout à barbe
- Possibilité d'adapter un raccord rapide 1/4 gaz, non fourni
- La réduction du nombre de pièces en mouvement augmente la puissance, la fiabilité et réduit l'usure
- Réglage simple grâce à la molette, 1 tour représente 0,3 mm
- Livrée complète dans un coffret en ABS
Il est conseillé d'employer un groupe de graissage pour air comprimé
Pour le remplissage du circuit hydraulique interne, veuillez utiliser l'huile hydraulique fournie
1 an garantieChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!