Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Riveteuses pneumatiques

Les riveteuses pneumatiques de Würth sont des outils à air comprimé conçus pour une utilisation intensive dans divers secteurs industriels. Elles se caractérisent par leur robustesse, leur ergonomie et leur efficacité pour la pose rapide et précise de rivets. Ces outils offrent une grande puissance de rivetage tout en restant légers et maniables, réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur. Ils sont compatibles avec une large gamme de rivets, y compris les rivets aveugles et structurels, et conviennent à différents matériaux comme le métal, le plastique et le composite. Les riveteuses pneumatiques Würth trouvent leur application dans l'automobile, l'aéronautique, la construction métallique et l'assemblage industriel. Certains modèles sont équipés de systèmes de récupération des mandrins et d'ajustement de la course pour une utilisation optimisée.

Riveteuse pneumatique : un appareil performant pour les professionnels

Würth vous propose dans cette catégorie sa gamme de riveteuses pneumatiques. Cet outil est un équipement indispensable pour l'assemblage par rivets en grande série. C'est pourquoi cette gamme a été pensée pour offrir aux professionnels des produits conçus pour durer, pouvant répondre à un usage intensif tout en étant optimal dans leur utilisation.

Un outil de fixation adapté pour la pose des rivets

Bénéficiez des avantages d’un outil à riveter haut de gamme en optant pour la riveteuse pneumatique Würth. Fonctionnant avec un mécanisme oleo-pneumatique, son alimentation en rivets aveugles est assurée par un compresseur à air comprimé puissant. Ce système réduit le temps d’attente entre deux rivetages. Ceci constitue un avantage pour les professionnels qui travaillent à une cadence rapide. 

Rapide coup d'oeil sur la gamme Würth. En effet, Würth propose aux professionnels plusieurs modèles de riveteuses fonctionnant sur un réseau d'air comprimé.

  • Riveteuse pneumatique DBZ 75 : Destinée à la pose rapide et en très grande série de rivets en acier, cuivre et inox jusqu’à 5 mm, et pour les rivets alu jusqu’à 6 mm. Machine équipée d’un récupérateur de clous et d’un raccord orientable 360°. Possibilité d’adapter un raccord 1/4 gaz. Molette de régulation d’air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions. Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets. Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d’huile hydraulique.
  • Riveteuse pneumatique DBZ 71 : Destinée à la pose rapide et en très grande série de rivets de gros diamètre (rivet de structure). Equipé d’un récupérateur de clous et d’un raccord orientable 360° avec embout à barbe 3/8. Possibilité d’adapter un raccord 1/4 gaz. Avec molette de régulation d’air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions. Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets posés. Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d’huile hydraulique.
  • Riveteuse pneumatique DEZ 45 : Spécifique à la pose de rivets tubulaires. Elle permet le sertissage des inserts Aluminium, Acier et Inox M4 à M12. Elle se voit être dotée de joints à haute résistance qui permet d’éviter les fuites d’huile, de raccord orientable 360° avec embout à barbe. Elle accorde la possibilité d’adapter un raccord rapide 1/4 gaz, non fourni. La réduction du nombre de pièces en mouvement augmente la puissance, la fiabilité et réduit l’usure. Elle propose un réglage simple grâce à la molette, 1 tour représente en effet 0,3 mm. Enfin, ce produit est livré complet dans un coffret en ABS.
Autres produits en lien avec la fixation des rivets, les traditionnelles pinces à rivets (outils manuels) et la riveteuse à batterie.