Qu'est-ce qu'un rivet plein à frapper ?
Un rivet plein à frapper est un dispositif de fixation mécanique utilisé pour assembler de manière permanente deux pièces métalliques ou plus. Ce type de fixation est également appelé un rivet à mater. Il se compose d'une tige cylindrique pleine avec une tête à une extrémité, qui peut être ronde, plate, ou fraisée. Voici ses principales caractéristiques et domaines d'application :
Caractéristiques des rivets pleins
- Matériaux : Les rivets pleins peuvent être fabriqués en acier doux, aluminium, cuivre, laiton, ou inox, selon les besoins en termes de résistance mécanique et de résistance à la corrosion.
- Pose : Traditionnellement, les rivets pleins étaient posés à chaud, ce qui impliquait de chauffer le rivet avant de le marteler pour qu'il se rétracte en refroidissant, consolidant ainsi l'assemblage. Aujourd'hui, la pose à froid est plus courante, utilisant simplement un marteau pour former la deuxième tête du rivet après insertion dans le trou pré-percé.
- Formes de tête : Les rivets pleins sont disponibles avec différentes formes de tête conformes aux normes comme la tête ronde, plate, fraisée, ou goutte de suif, selon les spécifications de l'application.
- Dimensions : La longueur du rivet est déterminée en fonction de l'épaisseur des matériaux à assembler et de la forme de la tête.
Domaines d'application
- Construction et architecture : Historiquement utilisés dans des structures emblématiques comme la Tour Eiffel, les rivets pleins sont aujourd'hui appréciés pour leur esthétique dans l'architecture intérieure et le design industriel.
- Industrie aérospatiale : Les rivets pleins sont couramment utilisés dans les structures d'avions en raison de leur fiabilité et de leur capacité à résister aux vibrations.
- Rénovation et restauration : Ils sont utilisés dans la rénovation de véhicules anciens, et dans la coutellerie et l'armurerie médiévale.
- Applications industrielles : Les rivets pleins sont également utilisés dans l'industrie automobile, la maroquinerie, l'électroménager, et le bâtiment pour des assemblages nécessitant une grande fiabilité.