Qu'est-ce qu'un rivet tubulaire ? Quelles sont ses caractéristiques et domaines d'application courants ?
Un rivet tubulaire est un type de rivet creux qui possède un corps creux, contrairement aux rivets pleins qui sont entièrement solides. Voici ses principales caractéristiques et domaines d'application :
Caractéristiques des rivets tubulaires
- Structure : Les rivets tubulaires ont un corps cylindrique creux avec une extrémité qui peut être déformée pour fixer les matériaux ensemble. Ils ont souvent une tête à une extrémité pour assurer un bon maintien.
- Matériaux : Ils sont généralement fabriqués à partir de métaux comme l'aluminium, le laiton, l'acier ou l'acier inoxydable, ce qui leur confère une bonne résistance mécanique et à la corrosion.
- Installation : L'installation d'un rivet tubulaire nécessite un outil spécifique qui déforme l'extrémité creuse pour sécuriser l'assemblage. Cela peut être fait manuellement ou avec des outils pneumatiques ou électriques pour des applications industrielles.
- Normes DIN : Ils doivent être conformes à la norme DIN 7338, 7339 ou encore 7340.
Domaines d'application courants des rivets tubulaires
- Industrie automobile : Utilisés pour assembler des composants métalliques et plastiques, tels que les garnitures intérieures ou les pièces de carrosserie.
- Fabrication de meubles : Employés pour fixer des pièces de bois ou de métal ensemble, en particulier dans les meubles pliants ou modulaires.
- Électronique : Utilisés pour assembler des boîtiers ou des composants électroniques, où l'espace est limité et une fixation solide est nécessaire.
- Textile et maroquinerie : Souvent utilisés pour attacher des sangles, des boucles ou des décorations sur des vêtements, sacs ou ceintures.
Les rivets tubulaires, ou rivets creux, sont appréciés pour leur facilité d'installation et leur capacité à fournir une fixation solide et durable dans diverses applications industrielles et commerciales.