Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur avec douchette focus 240 2 jets

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur avec douchette focus 240 2 jets
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
Finition chromée.
Une plus grande liberté de mouvement est offert grâce à l'espace suffisant entre le mitigeur et l'évier.
Ce mitigeur est livré avec des flexibles de raccordement, un set de fixation, une clé de service et une notice de montage pour une installation simple et rapide.

-poignée plate plus agréable au toucher
-bec orientable sur 2 niveaux (110° ou 150°) pour une plus grande flexibilité
-2 jets : jet laminaire et jet de douche avec la possibilité de bloquer le jet de douche qui revient automatiquement à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet
-débit maximal de 10 l/min à 3 bars
-limiteur de température réglable
-clapet anti-retour intégré
Conforme à l'ACS 24ACCLY296