Mitigeur pour évier col de cygne STANDARD+ CLEVER
Mitigeur évier avec aérateur, bec orientable et flexibles de raccordement 3/8 dune longueur supérieure à 350mm Robinetterie avec système douverture en eau froide : Le système Cold Open permet deffectuer des économies deau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standards, la manette ouverte en position centrale ne libère que de leau froide, sans la mélanger à de leau chaude. Pour obtenir de leau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche. Cartouche avec 2 positions douverture : le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée dun dispositif à 2 positions douverture, calibrée en usine, qui permet deffectuer des économies deau tout en maintenant un grand confort dutilisation. Renfort pour évier.