Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Robinet de puisage "1/4 de tour"

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Robinet de puisage "1/4 de tour"

Permet la fermeture rapide de l'arrivée d'eau

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • S'adapte sur tous les tuyaux d'arrosage de diamètre intérieur 19 mm

  • Ouverture et fermeture rapide du robinet grâce à son système "1/4 de tour"

  • Vanne à sphère qui permet une grande résistance à la pression 16 bar

  • Sortie de robinet équipée d'un brise-jet pour atténuer la force du jet

Conforme à la norme ACS N° 04 ACC LY 015