Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Robinet

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Robinet

Robinet pour bidons en plastique de 5 l et 10 l avec filetage DN 45

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Le robinet permet de remplir et de distribuer des liquides rapidement et facilement. Il facilite le dosage de grandes quantités de liquide en peu de temps.



Avantages :


  • Dosage rapide, facile et propre sans bruit

  • L'inclinaison permet aux gouttes de s'écouler pour un dosage pratique et propre, y compris dans les bouteilles à goulot étroit.

  • Levier sans à-coups pour une utilisation facile

  • Débits élevés - > 5 litres/min.

  • Résistance à de nombreux produits chimiques

  • Conforme aux réglementations relatives au traitement des aliments