Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle DIN 1441 acier zingué
Rondelle DIN 1441 acier zingué - 1
Rondelle DIN 1441 acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle DIN 1441 acier zingué

DIN 1441 acier zingué, passivation par film épais avec joint (ZSM)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif