Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle DIN7349 acier200 HV zingué
Rondelle DIN7349 acier200 HV zingué - 1
Rondelle DIN7349 acier200 HV zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle DIN7349 acier200 HV zingué

DIN 7349 acier 100 HV/200 HV, zinguée, passivation par film épais avec étanchéité (ZSM)

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication200 HV pour épaisseur inférieure ou égale à 6 mm
100 HV pour épaisseur supérieure à 6 mm