Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle plate DIN EN ISO 7089, acier galvanisé à chaud (hdg)
Rondelle plate DIN EN ISO 7089, acier galvanisé à chaud (hdg) - 1
Rondelle plate DIN EN ISO 7089, acier galvanisé à chaud (hdg) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate DIN EN ISO 7089, acier galvanisé à chaud (hdg)

Dureté de 300 HV

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Remplace la norme DIN 125

  • Des rondelles de dureté 300 HV peuvent être utilisées en combinaison avec des boulons de résistance ≤ 10.9 et des écrous de résistance ≤ 10

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !