Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 300 HV zinc lamellaire argent
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et autres secteurs devant respecter certaines exigences en matière de protection anticorrosion dans la construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFSH est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
* Valeurs de référence : pas de corrosion des pièces métalliques de base sans filetage de vis dans un essai de brouillard salin selon ISO9227 NSS
Le nom ZFSH signifie :
Revêtement en zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, pas de lubrification qui modifie le coefficient de friction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!