Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle ISO 7089 acier 300HV zingué
Rondelle ISO 7089 acier 300HV zingué - 1
Rondelle ISO 7089 acier 300HV zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle ISO 7089 acier 300HV zingué

ISO 7089, acier 300 HV zingué passivation par film épais avec étanchéité (ZSM)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif