Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle ISO 7089 acier300HV zinc-nickel noir ISO 7089 acier 300 HV, zingué noir
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les rondelles galvanisées sans chrome (VI) au revêtement zinc-nickel noir (ZNBH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Elles complètent visuellement et fonctionnellement les vis et écrous à surface en zinc-nickel noir (ZNBHL).
Résistance à la corrosion :
- Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*
- Rondelles pour ≥ M4 - 480 h*
- Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*
- *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!