Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle plate ISO 7090 acier 300 HV zingué nickelé argent (ZNSH)
Rondelle plate ISO 7090 acier 300 HV zingué nickelé argent (ZNSH) - 1
Rondelle plate ISO 7090 acier 300 HV zingué nickelé argent (ZNSH) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate ISO 7090 acier 300 HV zingué nickelé argent (ZNSH)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les rondelles zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Elles complètent visuellement et fonctionnellement les vis et écrous à surface en zinc-nickel argent (ZNSHL).



Résistance à la corrosion :



  • Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4 - 600 h*

  • Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif